Beli aluminum rivet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp78.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  2. Sherlock Paku Rivet
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  3. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  4. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  5. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  6. HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    Mulai

    Rp139.900

    HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    atribut:
    • Material: Alluminium
    • Product Code: PBR80MCPL
  7. TRUSCO Blind Rivet
    Mulai

    Rp69.900

    TRUSCO Blind Rivet
    Deskripsi:
    The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.
    atribut:
    • Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
    • Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
  8. SIP Blind Rivet
    53%
    Mulai

    Rp109.900

    SIP Blind Rivet
    atribut:
    • Material: Aluminium
  9. TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
  10. LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mm
    Mulai

    Rp1.699.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mm
    Deskripsi:
    -Multiple base metal can be fastened from one side with one action. Compared with welding, there are merits to labor saving of work and improvement of productivity. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a pack
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 3.2 to 6.4 (mm)
    • Flange Diameter: 9.6mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Steel (carbon steel)
    • Pilot Hole Diameter: 4.9 to 5.0mm
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5154)
    • Rivet Diameter: 4.8mm
    • Rivet Length: 11.0mm
    • Shear Load: 2200N
    • Tensile Load: 3300N
  11. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640
    Mulai

    Rp259.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640
    atribut:
    • Diameter (mm): 4.8
    • Length (mm): 11
  12. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  13. BITEC Tacker
    Mulai

    Rp749.900

  14. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435
    Mulai

    Rp259.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435
    atribut:
    • Diameter (mm): 3.2
    • Length (mm): 9.5
  15. Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Mulai

    Rp86.900

    Rivetti Blind Rivet/Paku Rivet
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari Rivetti ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
    atribut:
    • Size (mm): 3.2x11
    • Material: Aluminium
  16. BENZ WERKZ Rivet Nail Heavy Duty
    Mulai

    Rp50.900

    BENZ WERKZ Rivet Nail Heavy Duty
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari Benz Werks ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
    atribut:
    • Box/Ctn: 10 Box
  17. Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Mulai

    Rp159.900

    Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Deskripsi:
    Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
  18. Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS540
    Mulai

    Rp389.900

    Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS540
    atribut:
    • Diameter (mm): 4
    • Length (mm): 11
    • Length (inch): 7/16
    • Diameter: 5/32inch
    • Size: 4x11mm(5/32inch x 7/16 inch)
  19. MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)
    Mulai

    Rp38.900

    MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)
    Deskripsi:
    Gypsum Nylon dari Mr. Safety ini memiliki diameter #6 digunakan untuk kontraktor perumahan dan gedung gedung dan juga untuk maintenance building
  20. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
Daftar Harga aluminum rivet Terbaru October 2026
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp78.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
SIP Blind Rivet (Paku Keling)Rp239.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.199.900
HAFAS Aluminium Blind Rivet Master BrandRp139.900
TRUSCO Blind RivetRp69.900
SIP Blind RivetRp109.900
TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Rp119.900
LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mmRp1.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)